Motion
00055236
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.5000 po de diamètre intérieur, 1.1250 po de diamètre extérieur, 0.3750 po de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI11711070
N° MFR00055236
Prix13.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.5000 po de diamètre intérieur, 1.1250 po de diamètre extérieur, 0.3750 po de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI11711070
N° MFR00055236

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix13.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.5000 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.1250 po
  • Global Largeur  
    0.3750 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    00055236 00055236 1/2X1-1/8X3/8 SCELLÉ S
  • Caractéristiques et avantages
    • Les roulements à double joint sont lubrifiés en usine avec de l’huile ou de la graisse et sont conçus pour retenir les lubrifiants tout en empêchant les contaminants de pénétrer • Le joint est de chaque côté du roulement et est situé sur la cage extérieure, ce qui crée un certain contact avec la cage intérieure • Les roulements à alésage rond sont conçus pour être montés sur des arbres ronds • Les roulements à billes semi-rodes extra légers sont utilisés à des vitesses allant jusqu’à 5,000 tr/min
  • Type de bride
    Sans bride
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Description longue
    Le 55236 est un roulement à billes radial à rainure profonde de 0.5000 po avec un diamètre extérieur de 1.1250 po et une largeur de 0.3750 po, doublement scellé pour la protection.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    00055236
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1,151 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    538 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Style
    Double étanchéité
  • Type
    Extra léger semi-moulin

Aperçu

Description du fabricant
00055236 00055236 1/2X1-1/8X3/8 SCELLÉ S
  • Les roulements à double joint sont lubrifiés en usine avec de l'huile ou de la graisse et sont conçus pour retenir les lubrifiants tout en empêchant les contaminants de pénétrer
  • Le joint d'étanchéité est de chaque côté du roulement et est situé sur la cage extérieure, ce qui crée un certain contact avec la cage intérieure
  • Les roulements à alésage rond sont conçus pour être montés sur des arbres ronds
  • Les roulements à billes semi-moulins extra légers sont utilisés à des vitesses allant jusqu’à 5,000 tr/min