Motion
00072884
Diamètre de 13/16 po, grade 25, bille en acier chromé, dureté de 62 à 66 C, écart de diamètre de 0.00005 po, sphéricité de 0.000025 po
N° D’ARTICLE MI11711130
N° MFR00072884
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Diamètre de 13/16 po, grade 25, bille en acier chromé, dureté de 62 à 66 C, écart de diamètre de 0.00005 po, sphéricité de 0.000025 po
N° D’ARTICLE MI11711130
N° MFR00072884
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    13/16 po
  • Écart de diamètre
    ±0.00005

Détails

  • Grade
    25
  • Dureté
    62 - 66 C HBS
  • Matériel
    Acier chromé
  • Sphéricité
    0.000025 po

Aperçu

Description du fabricant
CHROME DE QUALITÉ 00072884 00072884 13/16 25