Spécifications
Dimensions
- Profondeur12 po
- Hauteur12 po
- Parallélisme0.0050 po
- Carré par pouce0.0036 po
- Largeur12 po
Détails
- Revêtement de finitionUsiné
- MatérielFonte
- Conception de la plaqueDouble Web
- Style de plaqueStandard
- Surface de la plaquePlat
Aperçu
- La fonte, également appelée semi-acier, est extrêmement solide et idéale pour les applications à chaleur élevée. Les plaques angulaires usinées sont utilisées pour les travaux généraux d’atelier d’usinage et d’installation. Les plaques angulaires fendues sont conçues avec des fentes de serrage pour les opérations de montage, de disposition et d’inspection. Ils peuvent être utilisés comme plaques d’appui et construits avec un espacement variable entre les fentes et les trous.