Motion
00328559
5/16" Diam x 1" Pin Length Grade 8 Alloy Steel Pull Out Dowel Pin - 1 Rounded & 1 Threaded End
N° D’ARTICLE MI11711729
N° MFR00328559
Prix10.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
5/16" Diam x 1" Pin Length Grade 8 Alloy Steel Pull Out Dowel Pin - 1 Rounded & 1 Threaded End
N° D’ARTICLE MI11711729
N° MFR00328559

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix10.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la broche
    5/16 po
  • Longueur de la goupille
    1 po
  • Taille du filetage
    #10-32

Détails

  • Tolérance du diamètre
    0.0002 po
  • Type de fin
    1 arrondi et 1 fileté
  • Fixation standard
    ASME B18.8.2
  • Grade
    Grade 8
  • Matériel
    Acier allié
  • Types de produits
    Retrait standard

Aperçu

Description du fabricant
ACIER ALLOYÉ 00328559 00328559 5/16 X 1 P
  • Les styles rétractables standard sont conçus pour un retrait facile lorsqu’un remontage fréquent est nécessaire
  • Ils ont un fini lisse et sont utilisés dans les applications comportant un trou traversant.