Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la broche5/16 po
- Longueur de la goupille1-1/2 po
- Taille du filetage#10-32
Détails
- Tolérance du diamètre0.0002 po
- Type de fin1 arrondi et 1 fileté
- Fixation standardASME B18.8.2
- GradeGrade 8
- MatérielAcier allié
- Types de produitsRetrait standard
Aperçu
- Les styles rétractables standard sont conçus pour un retrait facile lorsqu’un remontage fréquent est nécessaire
- Ils ont un fini lisse et sont utilisés dans les applications comportant un trou traversant.