Motion
00328971
Goupille d’alignement à retrait en acier allié 8 Diam x 2 po, longueur de goupille - 1 ronde et 1 extrémité filetée
N° D’ARTICLE MI11711771
N° MFR00328971
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Goupille d’alignement à retrait en acier allié 8 Diam x 2 po, longueur de goupille - 1 ronde et 1 extrémité filetée
N° D’ARTICLE MI11711771
N° MFR00328971
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la broche
    1 po
  • Longueur de la goupille
    2 po
  • Taille du filetage
    3/8-16

Détails

  • Tolérance du diamètre
    0.0002 po
  • Type de fin
    1 arrondi et 1 fileté
  • Fixation standard
    ASME B18.8.2
  • Grade
    Grade 8
  • Matériel
    Acier allié
  • Types de produits
    Retrait standard

Aperçu

Description du fabricant
POIGNÉE EN ALLIAGE D’ACIER 00328971 00328971 1 X 2
  • Les styles rétractables standard sont conçus pour un retrait facile lorsqu’un remontage fréquent est nécessaire
  • Ils ont un fini lisse et sont utilisés dans les applications comportant un trou traversant.