Motion
00364547
4 po OAL, 240 V, cartouche haute densité Incoloy; 31.83 W par pouce carré, Diam 5/8 po, 500 W
N° D’ARTICLE MI11711819
N° MFR00364547
Prix93.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
4 po OAL, 240 V, cartouche haute densité Incoloy; 31.83 W par pouce carré, Diam 5/8 po, 500 W
N° D’ARTICLE MI11711819
N° MFR00364547

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix93.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    0.6250 po
  • Longueur totale
    4.0000 po
  • Puissance
    500.000

Détails

  • Matériel
    Incoloie
  • Tension
    240
  • Watts par carré
    31.830 po

Aperçu

Description du fabricant
GNL 00364547 00364547 4 PO 500W 240V HAUT