Motion
00537423
2 po Diam x 1 po de largeur de face, roue à rabat non tissée en oxyde d’aluminium moyen, montage sur tige de 1/4 po, 13,700 tr/min max.
N° D’ARTICLE MI11712197
N° MFR00537423
Price$29.10/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
2 po Diam x 1 po de largeur de face, roue à rabat non tissée en oxyde d’aluminium moyen, montage sur tige de 1/4 po, 13,700 tr/min max.
N° D’ARTICLE MI11712197
N° MFR00537423

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$29.10/each

Spécifications

Details

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Interleaf
    Non
  • Description longue
    La 00537423 est une meule à lamelles montée fabriquée avec un matériau abrasif d’oxyde d’aluminium et une vitesse maximale de 13,700 tr/min, adaptée à la finition à vitesse contrôlée.
  • Rpm max.
    13,700

Aperçu

Description du fabricant
00537423 00537423 ROUGE 2X1 A/O MED.1/4SH
  • L’oxyde d’aluminium est l’abrasif le plus couramment utilisé. Idéal pour l’ébarbage et le mélange à usage général, il est robuste, économique et résistant aux fractures. Couramment utilisé sur les alliages ferreux, les matériaux à haute résistance et le bois.
  • Les abrasifs non tissés réduisent le sous-coupage et le gougeage des surfaces. Ils sont fréquemment utilisés pour l’ébarbage, la préparation de surface et comme étape de finition finale.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté