Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre7/8 po
- Largeur de la face1/2 po
- Diamètre du filament0.0300 po
- Gamme de diamètres de filaments0.0100-0.0199
- Diamètre extérieur8 po
- Longueur de la garniture1-11/16 po
Détails
- Type de soieNœud
- Soies encapsuléesNon
- Matériau de remplissageAcier
- Rpm max.8,500
- Type de produitBrosses de roue
Aperçu
- Les brosses nouées sont composées de plusieurs filaments/fils regroupés pour offrir l’action de brossage la plus agressive
- L’acier est le filament/matériau de filage le plus courant en raison de sa durabilité et de son action de coupe
- Il convient aux applications générales et peut être utilisé sur le fer, l’acier, l’aluminium, le laiton, le cuivre et le bois.