Motion
00692780
Diam 1/2 po, perceuse 1/2 po, OAL 7 po, acier de qualité 5 d’ancrage à expansion de coin, finition galvanisée, tête d’écrou hexagonale, empreinte hexagonale, longueur de filetage 4 po
N° D’ARTICLE MI11712446
N° MFR00692780
Prix9.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Diam 1/2 po, perceuse 1/2 po, OAL 7 po, acier de qualité 5 d’ancrage à expansion de coin, finition galvanisée, tête d’écrou hexagonale, empreinte hexagonale, longueur de filetage 4 po
N° D’ARTICLE MI11712446
N° MFR00692780

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix9.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    1/2 po
  • Taille de la mèche
    1/2 po
  • Intégration minimale
    2-1/4 po
  • Longueur totale
    7 po
  • Longueur du filetage
    4 po

Détails

  • Type de lecteur
    Hexagonales
  • Revêtement de finition
    Galvanisé
  • Type de tête
    Écrou hexagonal
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 5
  • Type
    Expansion du talon compensé

Aperçu

Description du fabricant
00692780 00692780 1/2X7 ANCRAGES À GOUJONS GALV
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires
  • Les ancrages pour béton à expansion en coin sont des ancrages robustes utilisés dans le béton fissuré et non fissuré
  • Ils ont des cales d’expansion qui se dilatent dans les trous en béton pour augmenter la résistance à l’arrachement.