Spécifications
Dimensions
- Mèche Taille0.1730 po
- Cannelure Longueur2-3/16 po
- Global Longueur6 po
Détails
- Direction de coupeMain droite
- Revêtement de finitionOxyde
- Type de cannelureSpirale
- GradeService intensif
- MatérielAcier haute vitesse
- Qualité du matérielM2
- Nombre de Cannelures2
- Point Angle135 °
- Type de pointPoint de division
- SérieBS47
- Tige TypeDroit
- SpécificationNAS
- Type de spiraleSpirale ordinaire
- Configuration WebConique
- Dilution du WebFini le Web
Aperçu
- L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux. L’oxyde empêche la formation de copeaux, le grippage et le soudage sur la pièce. Il est couramment utilisé sur les métaux ferreux à faible teneur en carbone, en acier inoxydable et à base de fer. Les mèches ordinaires, également appelées mèches spiralées moyennes, sont utilisées dans des applications générales. Ils sont utilisés sur des matériaux mous et non ferreux. Les cannelures en spirale sont construites avec un angle de cannelure plus élevé pour retirer les copeaux plus facilement.