Motion
01276401
Mèche à pointe conique Cobalt 5/8 po 118&deg, fini brillant, longueur de cannelure 5-3/4 po, A/L 8-3/4 po
N° D’ARTICLE MI11713851
N° MFR01276401
Prix617.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche à pointe conique Cobalt 5/8 po 118&deg, fini brillant, longueur de cannelure 5-3/4 po, A/L 8-3/4 po
N° D’ARTICLE MI11713851
N° MFR01276401

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix617.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    5/8 po
  • Angle de la pointe de forage
    118
  • Longueur de cannelure
    5-3/4 po
  • Longueur totale
    8-3/4 po
  • Diamètre de la tige
    5/8 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Cobalt
  • Qualité du matériel
    M-35

Aperçu

Description du fabricant
01276401 01276401 5/8 PO 118D COBALT STRAI
  • Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil
  • Il augmente le débit des copeaux dans les matériaux plus mous comme l’aluminium, le bois et le plastique
  • Le cobalt est plus dur que l’acier haute vitesse et offre une meilleure résistance à l’usure
  • Il est couramment utilisé sur les alliages à haute résistance.