Spécifications
Dimensions
- Taille de la mèche9/16 po
- Angle de la pointe de forage118
- Longueur de cannelure3 po
- Longueur totale6 po
- Diamètre de la tige1/2 po
Détails
- Direction de coupeMain droite
- Fini de mècheOr
- Qualité de la mècheUsage général
- Matériau de la mècheCobalt
- Type de cannelureSpirale
- Type de pointStandard
- Type de tigeDroit
- Type de spiraleSpirale ordinaire
- À travers le liquide de refroidissementNon
Aperçu
- Le cobalt est plus dur que l’acier à haute vitesse et offre une meilleure résistance à l’usure Il est couramment utilisé sur les alliages à haute résistance à la traction
- L’or offre une finition polie sur un outil en cobalt ou en acier à haute vitesse. Il est couramment utilisé sur l’alliage d’aluminium, le titane et le plastique.
- Les mèches à spirale moyenne, aussi appelées ordinaires, sont utilisées dans des applications générales. Elles sont utilisées sur des matériaux mous et non ferreux.
- Les alésoirs à cannelure en spirale sont utilisés dans les opérations à l’aveugle et dans les trous de forage. Ils sont utilisés pour ponter les coupes interrompues
- Les tiges droites sont utilisées pour des applications générales. La tige est plus petite que le diamètre de la mèche. Elles sont utilisées avec des perceuses portatives et des perceuses à colonne sur des matériaux ferreux et non ferreux.