Motion
01344027
Perceuse de 1-1/32 po, pointe 118°, effilochage argenté cobalt et mèche à tige réduite, fini or, OAL de 6 po, tige droite, longueur de cannelure de 3 po, coupe à droite, pointe standard, cannelure spiralée, spirale standard
N° D’ARTICLE MI11714099
N° MFR01344027
Prix129.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Perceuse de 1-1/32 po, pointe 118°, effilochage argenté cobalt et mèche à tige réduite, fini or, OAL de 6 po, tige droite, longueur de cannelure de 3 po, coupe à droite, pointe standard, cannelure spiralée, spirale standard
N° D’ARTICLE MI11714099
N° MFR01344027

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix129.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    1-1/32 po
  • Angle de la pointe de forage
    118
  • Longueur de cannelure
    3 po
  • Longueur totale
    6 po
  • Diamètre de la tige
    1/2 po

Détails

  • Direction de coupe
    Main droite
  • Fini de mèche
    Or
  • Qualité de la mèche
    Usage général
  • Matériau de la mèche
    Cobalt
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Type de point
    Standard
  • Type de tige
    Droit
  • Type de spirale
    Spirale ordinaire
  • À travers le liquide de refroidissement
    Non

Aperçu

Description du fabricant
01344027 01344027 1-1/32" 118D COB S&D D
  • Le cobalt est plus dur que l’acier à haute vitesse et offre une meilleure résistance à l’usure Il est couramment utilisé sur les alliages à haute résistance à la traction
  • L’or offre une finition polie sur un outil en cobalt ou en acier à haute vitesse. Il est couramment utilisé sur l’alliage d’aluminium, le titane et le plastique.
  • Les mèches à spirale moyenne, aussi appelées ordinaires, sont utilisées dans des applications générales. Elles sont utilisées sur des matériaux mous et non ferreux.
  • Les alésoirs à cannelure en spirale sont utilisés dans les opérations à l’aveugle et dans les trous de forage. Ils sont utilisés pour ponter les coupes interrompues
  • Les tiges droites sont utilisées pour des applications générales. La tige est plus petite que le diamètre de la mèche. Elles sont utilisées avec des perceuses portatives et des perceuses à colonne sur des matériaux ferreux et non ferreux.