Spécifications
Dimensions
- Taille de la mèche7/8 po, 1 po, 1-1/8 po, 1-1/4 po, 1-3/8 po, 1-1/2 po
- Diamètre de la tige3/4 po
Détails
- Nombre de pièces6
- Type de pointStandard
- Code PSC5133
- Type de tigeRéduction
Aperçu
Description du fabricant
01347004 01347004 6PC 7/8-1-1/2 118D NOIR
- L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux.
- Les conceptions à tige réduite sont plus petites que le diamètre de la mèche et peuvent s’adapter aux mandrins et aux collets standard.