Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.4375 po
- Extérieur Diamètre0.8750 po
- Global Largeur0.2500 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- Description01376789 01376789 7/16X7/8X1/4 UNGR OUVERT
- Caractéristiques et avantagesLes roulements à alésage rond sont conçus pour être montés sur des arbres ronds • Les roulements à billes radiaux à complément complet non mis à la terre sont utilisés pour des charges axiales modérées jusqu’à 1,500 tr/min • Ils sont durcis pour une résistance maximale aux chocs.
- Type de brideSans bride
- Matériau du boîtierAcier au carbone
- Description longueLe 1376789 est un roulement à billes radial à gorge profonde de 0.4375 po de diamètre extérieur de 0.8750 po et de largeur de 0.2500 po, ouvert pour les applications standard.
- Numéro de catalogue du fabricant01376789
- Rpm max.2500 tr/min
- Nombre de lignes1
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale258 lbf
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- StyleOuvert
- TypeComplément complet non mis à la terre
Aperçu
- Les roulements à alésage rond sont conçus pour être montés sur des arbres ronds
- Les roulements à billes radiaux à complément complet non mis à la terre sont utilisés pour les charges axiales modérées jusqu’à 1,500 tr/min
- Ils sont durcis pour une résistance maximale aux chocs.