Motion
01377118
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.1875 po, DI 0.6250 po, largeur 0.1875 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI11714469
N° MFR01377118
Prix17.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.1875 po, DI 0.6250 po, largeur 0.1875 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI11714469
N° MFR01377118

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix17.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.1875 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    0.7500 po
  • Largeur de la bague intérieure
    0.2030 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.6250 po
  • Global Largeur  
    0.1875 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    01377118 01377118 3/16X5/8X13/64 OUVERT UN
  • Caractéristiques et avantages
    Les roulements à alésage rond sont conçus pour être montés sur des arbres ronds • Les roulements à billes radiaux à complément complet non mis à la terre sont utilisés pour des charges axiales modérées jusqu’à 1,500 tr/min • Ils sont durcis pour une résistance maximale aux chocs.
  • Type de bride
    Avec bride
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone
  • Description longue
    Le 1377118 est un roulement à billes à gorge profonde radiale de 0.1875 po de diamètre extérieur de 0.6250 po et de largeur de 0.1875 po, ouvert pour des applications générales.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    01377118
  • Rpm max.
    1500 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    243 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Style
    Ouvert
  • Type
    Complément complet non mis à la terre

Aperçu

Description du fabricant
01377118 01377118 3/16X5/8X13/64 OUVERT UN
  • Les roulements à alésage rond sont conçus pour être montés sur des arbres ronds
  • Les roulements à billes radiaux à complément complet non mis à la terre sont utilisés pour les charges axiales modérées jusqu’à 1,500 tr/min
  • Ils sont durcis pour une résistance maximale aux chocs.