Motion
01377910
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.3750 po de diamètre intérieur, 0.8750 po de diamètre extérieur, 0.3438 po de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI11714506
N° MFR01377910
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.3750 po de diamètre intérieur, 0.8750 po de diamètre extérieur, 0.3438 po de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI11714506
N° MFR01377910
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.3750 po
  • Largeur de la bague intérieure
    0.4060 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.8750 po
  • Global Largeur  
    0.3438 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    01377910 01377910 3/8X7/8X13/32 SCELLÉ U
  • Caractéristiques et avantages
    • Les roulements à double joint sont lubrifiés en usine avec de l’huile ou de la graisse et sont conçus pour retenir les lubrifiants tout en empêchant les contaminants d’entrer • Le joint est de chaque côté du roulement et est situé sur la bague extérieure, ce qui crée un certain contact avec la bague intérieure • Les roulements à alésage rond sont conçus pour être montés sur des arbres ronds • Les roulements de retenue non mis à la terre sont utilisés à des vitesses modérées jusqu’à 2,500 • Ils sont économiques et offrent un fonctionnement antifriction.
  • Type de bride
    Avec bride
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone
  • Description longue
    Le 1377910 est un roulement à billes radial à rainure profonde de 0.3750 po avec un diamètre extérieur de 0.8750 po et une largeur de 0.3438 po, scellé deux fois pour la durabilité.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    01377910
  • Rpm max.
    2500 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    450 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Style
    Double étanchéité
  • Type
    Type de dispositif de retenue non mis à la terre

Aperçu

Description du fabricant
01377910 01377910 3/8X7/8X13/32 SCELLÉ U
  • Les roulements à double joint sont lubrifiés en usine avec de l'huile ou de la graisse et sont conçus pour retenir les lubrifiants tout en empêchant les contaminants de pénétrer
  • Le joint d'étanchéité est de chaque côté du roulement et est situé sur la cage extérieure, ce qui crée un certain contact avec la cage intérieure
  • Les roulements à alésage rond sont conçus pour être montés sur des arbres ronds
  • Les roulements de type retenue non mis à la terre sont utilisés à des vitesses modérées allant jusqu'à 2,500
  • Ils sont économiques et offrent une opération antifriction.