Spécifications
Dimensions
- Taille de la mèche0.3160 po
- Angle de la pointe de forage135°
- Longueur de cannelure1-11/16 po
- Longueur totale2-15/16 po
Détails
- Direction de coupeMain droite
- Fini de mècheLumineux
- Qualité de la mècheService intensif
- Matériau de la mècheCobalt
- Type de pointPoint de division
Aperçu
- Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil
- Il augmente le débit des copeaux dans les matériaux plus mous comme l’aluminium, le bois et le plastique
- Le cobalt est plus dur que l’acier haute vitesse et offre une meilleure résistance à l’usure
- Il est couramment utilisé sur les alliages à haute résistance.