Motion
01400217
Mèche conique en acier haute vitesse cannelure spiralée 21/64 po 118&deg - fini oxyde, longueur cannelure 4-1/8 po, OAL 6-1/2 po, pointe standard, tige droite
N° D’ARTICLE MI11714794
N° MFR01400217
Prix7.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche conique en acier haute vitesse cannelure spiralée 21/64 po 118&deg - fini oxyde, longueur cannelure 4-1/8 po, OAL 6-1/2 po, pointe standard, tige droite
N° D’ARTICLE MI11714794
N° MFR01400217

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix7.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    21/64 po
  • Angle de la pointe de forage
    118
  • Longueur de cannelure
    4-1/8 po
  • Longueur totale
    6-1/2 po

Détails

  • Direction de coupe
    Main droite
  • Revêtement de finition
    Oxyde
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Type de point
    Standard
  • Type de tige
    Droit
  • Type de spirale
    Spirale ordinaire
  • À travers le liquide de refroidissement
    Non
  • Configuration Web
    Conique
  • Dilution du Web
    Fini le Web

Aperçu

Description du fabricant
01400217 01400217 21/64 LONGUEUR DE BANDE HSS
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux
  • L’oxyde empêche la formation de copeaux, le grippage et le soudage de la pièce
  • Il est couramment utilisé sur les métaux ferreux, l’acier inoxydable et les faibles émissions de carbone
  • Les mèches régulières, aussi appelées mèches en spirale moyennes, sont utilisées dans des applications générales
  • Ils sont utilisés sur des matériaux doux et non ferreux
  • Les cannelures en spirale sont construites avec un angle de cannelure plus élevé pour retirer les copeaux plus facilement.