Motion
01402205
Mèche extra longue 5/16 po 118° 2-Flute en acier haute vitesse; fini oxyde, longueur de cannelure 5-1/2 po, OAL 8 po
N° D’ARTICLE MI11714838
N° MFR01402205
Prix17.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche extra longue 5/16 po 118° 2-Flute en acier haute vitesse; fini oxyde, longueur de cannelure 5-1/2 po, OAL 8 po
N° D’ARTICLE MI11714838
N° MFR01402205

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix17.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    5/16 po
  • Cannelure Longueur  
    5-1/2 po
  • Global Longueur  
    8 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Aucun
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Fini de mèche
    Oxyde
  • Qualité de la mèche
    Usage général
  • Matériau de la mèche
    Acier haute vitesse
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Nombre de Cannelures  
    2
  • Point Angle  
    118 °
  • Type de point
    Standard
  • Tige Type  
    Droit
  • Type de spirale
    Spirale ordinaire
  • Tige filetée
    Non
  • Configuration Web
    Conique
  • Dilution du Web
    Fini le Web

Aperçu

Description du fabricant
01402205 01402205 5/16X8 PO 118D HSS NOIR
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux
  • L’oxyde empêche la formation de copeaux, le grippage et le soudage de la pièce
  • Il est couramment utilisé sur les métaux ferreux, l’acier inoxydable et les faibles émissions de carbone
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon