Motion
01408939
70 CFH, entrée 580 CGA, siège en téflon, soupape de décharge intégrée, 4,000 psi max., régulateur de débitmètre Argon/CO2 - Filetage 5/8-18 , rotation à droite
N° D’ARTICLE MI11714968
N° MFR01408939
Prix208.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
70 CFH, entrée 580 CGA, siège en téflon, soupape de décharge intégrée, 4,000 psi max., régulateur de débitmètre Argon/CO2 - Filetage 5/8-18 , rotation à droite
N° D’ARTICLE MI11714968
N° MFR01408939

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix208.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage
    5/8-18

Détails

  • Plage de débit étalonnée
    0-70
  • Connexion d’entrée CGA
    580
  • Type de raccord
    Homme
  • Plage de débit
    0-80
  • Type de gaz
    Argon
  • Pression maximale
    4,000 psi
  • Débitmètre maximum
    70
  • Débitmètre minimum
    0
  • Rotation
    Main droite

Aperçu

Description du fabricant
01408939 01408939 PISTON TYPE ARGON REGU