Motion
01760321
Diam 1/2 po, LOC 1 po, broyeur à bout sphérique en acier haute vitesse 2 cannelures sans revêtement, embout simple, OAL 3 po, diam. tige 1/2 po, cannelure spiralée
N° D’ARTICLE MI11716132
N° MFR01760321
Prix30.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Diam 1/2 po, LOC 1 po, broyeur à bout sphérique en acier haute vitesse 2 cannelures sans revêtement, embout simple, OAL 3 po, diam. tige 1/2 po, cannelure spiralée
N° D’ARTICLE MI11716132
N° MFR01760321

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix30.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de Coupe  
    1.0000 po
  • Type de longueur
    Régulier
  • Usine Diamètre  
    0.5000 po
  • Longueur totale
    3 po
  • Tige Diamètre  
    1/2 po

Détails

  • Direction de coupe
    Main droite
  • Portée étendue
    Non
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Qualité du matériel
    M2
  • Nombre de Cannelures  
    2
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire
  • Hélice variable
    Non
  • Indice variable
    Non

Aperçu

Description du fabricant
01760321 01760321 1/2X1/2X1X3 2FL HSS BN