Motion
01826684
Rayon de 13/64 po, diam. de 7/8 po, broyeur à bout rond en coin en acier haute vitesse 4 cannelures, embout simple, sans revêtement, OAL de 3-1/8 po, diam. à tige de 3/4 po
N° D’ARTICLE MI11716327
N° MFR01826684
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rayon de 13/64 po, diam. de 7/8 po, broyeur à bout rond en coin en acier haute vitesse 4 cannelures, embout simple, sans revêtement, OAL de 3-1/8 po, diam. à tige de 3/4 po
N° D’ARTICLE MI11716327
N° MFR01826684
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’usine
    7/8 po
  • Longueur totale
    3-1/8 po
  • Rayon
    13/64 po
  • Diamètre de la tige
    3/4 po

Détails

  • Direction de coupe
    Main droite
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Qualité du matériel
    M2
  • Nombre de cannelures
    4
  • Extrémité simple ou double
    Célibataire

Aperçu

Description du fabricant
CO HSS 01826684 01826684 13/64 X 3/4 4FL
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure
  • Il est couramment utilisé pour des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux
  • Les outils non revêtus ne comportent pas de traitements de soutien à la fine pointe
  • Ils sont utilisés à des vitesses réduites pour les applications générales sur les métaux non ferreux.