Motion
01831106
Rayon de 5/32 po, diam. de 3/4 po, broyeur à bout rond pour coin à cobalt 4 cannelures, embout simple, sans revêtement, OAL 3 po, diam. à tige 1/2 po
N° D’ARTICLE MI11716375
N° MFR01831106
Prix65.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rayon de 5/32 po, diam. de 3/4 po, broyeur à bout rond pour coin à cobalt 4 cannelures, embout simple, sans revêtement, OAL 3 po, diam. à tige 1/2 po
N° D’ARTICLE MI11716375
N° MFR01831106

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix65.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’usine
    3/4 po
  • Longueur totale
    3 po
  • Rayon
    5/32 po
  • Diamètre de la tige
    1/2 po

Détails

  • Direction de coupe
    Main droite
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Matériel
    Cobalt
  • Qualité du matériel
    M42
  • Nombre de cannelures
    4
  • Extrémité simple ou double
    Célibataire

Aperçu

Description du fabricant
01831106 01831106 5/32X1/2 4FL COB CORNE
  • Le cobalt est plus dur que l’acier haute vitesse et offre une meilleure résistance à l’usure
  • Il est couramment utilisé sur les alliages à haute résistance
  • Les outils non revêtus ne comportent pas de traitements de soutien à la fine pointe
  • Ils sont utilisés à des vitesses réduites pour les applications générales sur les métaux non ferreux.