Motion
01851286
Diam de 7/16 po, pas gros, 1 po LOC, 3 Flute Cobalt, fini TiN, 2-11/16 po OAL, 3/8 po Shank Diam, embout simple, coupe centrale
N° D’ARTICLE MI11716607
N° MFR01851286
Prix49.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Diam de 7/16 po, pas gros, 1 po LOC, 3 Flute Cobalt, fini TiN, 2-11/16 po OAL, 3/8 po Shank Diam, embout simple, coupe centrale
N° D’ARTICLE MI11716607
N° MFR01851286

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix49.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la coupe
    1 po
  • Diamètre de l’usine
    7/16 po
  • Longueur totale
    2-11/16 po
  • Pas
    Grossière
  • Diamètre de la tige
    3/8 po

Détails

  • Coupe centrale
    Coupe centrale
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Type de fin
    Extrémité carrée
  • Portée étendue
    Non
  • Revêtement de finition
    TiN
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Style Helix
    Élevé
  • Matériel
    Cobalt
  • Qualité du matériel
    M42
  • Nombre de cannelures
    3
  • Extrémité simple ou double
    Célibataire

Aperçu

Description du fabricant
01851286 01851286 7/16X3/8X1"LC 3FL COB
  • Le cobalt est plus dur que l’acier haute vitesse et offre une meilleure résistance à l’usure
  • Il est couramment utilisé sur les alliages à haute résistance
  • Le nitrure de titane (TiN) est un revêtement polyvalent qui augmente le flux de copeaux dans les matériaux plus doux
  • La résistance à la chaleur et à la dureté permet à l’outil de fonctionner à des vitesses plus élevées que les outils sans revêtement.