Motion
01851427
Diam de 5/8 po, pas gros, LOC de 2-1/2 po, 3 broyeur à bout carré à cobalt rugueux, fini TiN, OAL de 4-5/8 po, 5/8 po diam à tige, embout simple, coupe centrale
N° D’ARTICLE MI11716617
N° MFR01851427
Prix77.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Diam de 5/8 po, pas gros, LOC de 2-1/2 po, 3 broyeur à bout carré à cobalt rugueux, fini TiN, OAL de 4-5/8 po, 5/8 po diam à tige, embout simple, coupe centrale
N° D’ARTICLE MI11716617
N° MFR01851427

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix77.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la coupe
    2-1/2 po
  • Diamètre de l’usine
    5/8 po
  • Longueur totale
    4-5/8 po
  • Pas
    Grossière
  • Diamètre de la tige
    5/8 po

Détails

  • Coupe centrale
    Coupe centrale
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Type de fin
    Extrémité carrée
  • Portée étendue
    Non
  • Revêtement de finition
    TiN
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Style Helix
    Élevé
  • Matériel
    Cobalt
  • Qualité du matériel
    M42
  • Nombre de cannelures
    3
  • Extrémité simple ou double
    Célibataire

Aperçu

Description du fabricant
01851427 01851427 5/8X5/8X2 1/2"LC 3FL C
  • Le cobalt est plus dur que l’acier haute vitesse et offre une meilleure résistance à l’usure
  • Il est couramment utilisé sur les alliages à haute résistance
  • Le nitrure de titane (TiN) est un revêtement polyvalent qui augmente le flux de copeaux dans les matériaux plus doux
  • La résistance à la chaleur et à la dureté permet à l’outil de fonctionner à des vitesses plus élevées que les outils sans revêtement.