Motion
01853407
Diam de 3/4 po, pas fin, LOC de 3 po, fraise à bout carré rugueuse à cobalt 4 cannelures, fini TiN, OAL de 5-1/4 po, Diam à tige de 3/4 po, embout simple
N° D’ARTICLE MI11716650
N° MFR01853407
Prix95.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Diam de 3/4 po, pas fin, LOC de 3 po, fraise à bout carré rugueuse à cobalt 4 cannelures, fini TiN, OAL de 5-1/4 po, Diam à tige de 3/4 po, embout simple
N° D’ARTICLE MI11716650
N° MFR01853407

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix95.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la coupe
    3 po
  • Diamètre de l’usine
    3/4 po
  • Longueur totale
    5-1/4 po
  • Pas
    Fine
  • Diamètre de la tige
    3/4 po

Détails

  • Coupe centrale
    Coupe non centrale
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Type de fin
    Extrémité carrée
  • Portée étendue
    Non
  • Revêtement de finition
    TiN
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Matériel
    Cobalt
  • Qualité du matériel
    M42
  • Nombre de cannelures
    4
  • Extrémité simple ou double
    Célibataire

Aperçu

Description du fabricant
01853407 01853407 3/4X3/4X3 PO ÉTAIN FIN
  • Le cobalt est plus dur que l’acier haute vitesse et offre une meilleure résistance à l’usure
  • Il est couramment utilisé sur les alliages à haute résistance
  • Le nitrure de titane (TiN) est un revêtement polyvalent qui augmente le flux de copeaux dans les matériaux plus doux
  • La résistance à la chaleur et à la dureté permet à l’outil de fonctionner à des vitesses plus élevées que les outils sans revêtement.