Motion
01895408
5/8 po Diam, 1-5/8 po LOC, 4 flûtes d’acier à bout sphérique à grande vitesse sans revêtement, embout simple, 3-3/4 po OAL, 5/8 po Shank Diam, flûte spiralée
N° D’ARTICLE MI11717134
N° MFR01895408
Prix19.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
5/8 po Diam, 1-5/8 po LOC, 4 flûtes d’acier à bout sphérique à grande vitesse sans revêtement, embout simple, 3-3/4 po OAL, 5/8 po Shank Diam, flûte spiralée
N° D’ARTICLE MI11717134
N° MFR01895408

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix19.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de Coupe  
    1.6250 po
  • Usine Diamètre  
    0.6250 po
  • Longueur totale
    3-3/4 po
  • Tige Diamètre  
    5/8 po

Détails

  • Direction de coupe
    Main droite
  • Portée étendue
    Non
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire
  • Hélice variable
    Non
  • Indice variable
    Non

Aperçu

Description du fabricant
01895408 01895408 5/8X5/8X1-5/8 4FL SSS