Motion
01897693
Diam 1 po, pas gros, 1-5/8 po LOC, 5 broyeur à bout carré rugueux en cobalt flûte sans revêtement, 4-1/8 po OAL, 1 po diam à tige, embout simple, coupe centrale
N° D’ARTICLE MI11717194
N° MFR01897693
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Diam 1 po, pas gros, 1-5/8 po LOC, 5 broyeur à bout carré rugueux en cobalt flûte sans revêtement, 4-1/8 po OAL, 1 po diam à tige, embout simple, coupe centrale
N° D’ARTICLE MI11717194
N° MFR01897693
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la coupe
    1-5/8 po
  • Diamètre de l’usine
    1 po
  • Longueur totale
    4-1/8 po
  • Pas
    Grossière
  • Diamètre de la tige
    1 po

Détails

  • Coupe centrale
    Coupe centrale
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Type de fin
    Extrémité carrée
  • Portée étendue
    Non
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Matériel
    Cobalt
  • Qualité du matériel
    M42
  • Nombre de cannelures
    5
  • Extrémité simple ou double
    Célibataire

Aperçu

Description du fabricant
01897693 01897693 1X1X1-5/8"LC 5FL COB C
  • Le cobalt est plus dur que l’acier haute vitesse et offre une meilleure résistance à l’usure
  • Il est couramment utilisé sur les alliages à haute résistance
  • Les outils non revêtus ne comportent pas de traitements de soutien à la fine pointe
  • Ils sont utilisés à des vitesses réduites pour les applications générales sur les métaux non ferreux.