Motion
01923648
1 po Diam, 2 po LOC, 4 flûtes de broyage et de finition à bout carré sans revêtement, 4-1/2 po OAL, 1 po tige Diam, tige Weldon, 60° Helix, coupe centrale, longueur régulière
N° D’ARTICLE MI11717362
N° MFR01923648
Prix236.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1 po Diam, 2 po LOC, 4 flûtes de broyage et de finition à bout carré sans revêtement, 4-1/2 po OAL, 1 po tige Diam, tige Weldon, 60° Helix, coupe centrale, longueur régulière
N° D’ARTICLE MI11717362
N° MFR01923648

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix236.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    60
  • Longueur de la coupe
    2 po
  • Type de longueur
    Régulier
  • Diamètre de l’usine
    1 po
  • Longueur totale
    4-1/2 po
  • Diamètre de la tige
    1 po

Détails

  • Coupe centrale
    Coupe centrale
  • brise-croustilles
    Non
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Type de fin
    Carré
  • Portée étendue
    Non étenduReach
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Matériel
    Cobalt
  • Qualité du matériel
    M42
  • Nombre de cannelures
    4
  • Type de tige
    Tige Weldon
  • Extrémité simple ou double
    Célibataire

Aperçu

Description du fabricant
01923648 01923648 1X1X2 -60D -4FL -HELIX ÉLEVÉ
  • Les outils de coupe centrale ont un ou plusieurs bords tranchants à la pointe et sont utilisés dans une variété d’applications, y compris le défoncement, le perçage ou la rampe
  • Le cobalt est plus dur que l’acier haute vitesse et offre une meilleure résistance à l’usure
  • Il est couramment utilisé sur les alliages à haute résistance
  • Les outils non revêtus ne comportent pas de traitements de soutien à la fine pointe
  • Ils sont utilisés à des vitesses réduites pour les applications générales sur les métaux non ferreux.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon