Spécifications
Dimensions
- Angle du faisceauInondation - 36 degrés
- Longueur totale1-7/8 po
Détails
- Puissance réelle50.00
- Détails supplémentairesFilament CC-8
- Durée de vie moyenne de l’ampoule2,000 heures
- Code de baseGX5.3
- Style de baseGoupille 2
- Type d’ampouleHalogène
- Température de la couleur2900
- Plage de température de couleurChaud (1000-3000)
- GradationNon réglable
- Type de lampeMR16
- Style de lampesMiniature/Spécialité
- Code PSC6240
- Résistance aux chocsRésistant aux chocs
- Tension12.00
- Équivalent de puissance50.000
- Plage équivalente de puissance50-749
Aperçu
- Les ampoules halogènes produisent plus de lumière vive (lumens) pour moins de watts par rapport aux ampoules à incandescence standard. Les ampoules halogènes produisent également le plus de chaleur. Il s’agit d’une solution économique qui fournit une lumière blanche brillante avec d’excellentes qualités de faisceau pour l’éclairage d’accentuation ou ambiant.