Motion
01964923
410 W, 82 V, lampe halogène miniature et spécialisée MR16 , base à 2 broches, 50 à 749 , gamme équivalente, Neutre (3,000 à 3,699), 1-5/8 po OAL
N° D’ARTICLE MI11717392
N° MFR01964923
Prix62.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
410 W, 82 V, lampe halogène miniature et spécialisée MR16 , base à 2 broches, 50 à 749 , gamme équivalente, Neutre (3,000 à 3,699), 1-5/8 po OAL
N° D’ARTICLE MI11717392
N° MFR01964923

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix62.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    1-5/8 po

Détails

  • Puissance réelle
    410.00
  • Durée de vie moyenne de l’ampoule
    50 heures
  • Code de base
    GY5.3
  • Style de base
    Goupille 2
  • Type d’ampoule
    Halogène
  • Température de la couleur
    3300
  • Plage de température de couleur
    Neutre (3000-3699)
  • Gradation
    Non réglable
  • Type de lampe
    MR16
  • Style de lampes
    Miniature/Spécialité
  • Code PSC
    6240
  • Résistance aux chocs
    Résistant aux chocs
  • Tension
    82.00
  • Équivalent de puissance
    410.000
  • Plage équivalente de puissance
    50-749

Aperçu

Description du fabricant
PROJECTI FXL DE TYPE LAMPE 01964923 01964923
  • Les ampoules halogènes produisent plus de lumière vive (lumens) pour moins de watts par rapport aux ampoules à incandescence standard. Les ampoules halogènes produisent également le plus de chaleur. Il s’agit d’une solution économique qui fournit une lumière blanche brillante avec d’excellentes qualités de faisceau pour l’éclairage d’accentuation ou ambiant.