Spécifications
Dimensions
- Longueur totale1 po
Détails
- Puissance réelle7.00
- Code de baseBaie de D.C.
- Style de baseBaïonnette à double contact
- Type d’ampouleIncandescence
- Température de la couleur2700
- Plage de température de couleurChaud (1000-3000)
- GradationGradable
- À utiliser avecIndicateur
- Type de lampeT5
- Style de lampesMiniature/Spécialité
- Code PSC6240
- Résistance aux chocsRésistant aux chocs
- Équivalent de puissance7.000
- Plage équivalente de puissance5-49
Aperçu
- Les lampes et ampoules à incandescence émettent de la lumière en chauffant le filament. Ils sont économiques et sont utilisés à l’intérieur et à l’extérieur, ainsi que pour les gradateurs, les minuteries et les applications décoratives.