Motion
01965045
2 W, base de baïonnette de lampes miniatures et spécialisées à incandescence T3-1/4 , 2 à 4.999 , plage équivalente, chaude (1,000 à 3,000), réglable, 1 po OAL
N° D’ARTICLE MI11717400
N° MFR01965045
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
2 W, base de baïonnette de lampes miniatures et spécialisées à incandescence T3-1/4 , 2 à 4.999 , plage équivalente, chaude (1,000 à 3,000), réglable, 1 po OAL
N° D’ARTICLE MI11717400
N° MFR01965045
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    1 po

Détails

  • Puissance réelle
    2.00
  • Code de base
    Mini baie
  • Style de base
    Baïonnette
  • Type d’ampoule
    Incandescence
  • Température de la couleur
    2700
  • Plage de température de couleur
    Chaud (1000-3000)
  • Gradation
    Gradable
  • À utiliser avec
    Indicateur
  • Type de lampe
    T3-1/4
  • Style de lampes
    Miniature/Spécialité
  • Code PSC
    6240
  • Résistance aux chocs
    Résistant aux chocs
  • Équivalent de puissance
    2.000
  • Plage équivalente de puissance
    2-4.999

Aperçu

Description du fabricant
01965045 01965045 B3797 TYPE DE LAMPE EUROPÉEN
  • Les lampes et ampoules à incandescence émettent de la lumière en chauffant le filament. Ils sont économiques et sont utilisés à l’intérieur et à l’extérieur, ainsi que pour les gradateurs, les minuteries et les applications décoratives.