Motion
01992726
Raccord cannelé 2 x 2 x 1-1/2 po, Multiple tube cannelé réducteur en T PVC, mâle
N° D’ARTICLE MI11717423
N° MFR01992726
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord cannelé 2 x 2 x 1-1/2 po, Multiple tube cannelé réducteur en T PVC, mâle
N° D’ARTICLE MI11717423
N° MFR01992726
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la barbe
    2 po x 2 po x 1-1/2 po

Détails

  • Homme ou femme
    Homme
  • Matériel
    PVC
  • Code PSC
    4720
  • Type
    T-shirt réducteur

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU EN PVC 01992726 01992726 2 X 1-1/2 PO