Motion
02011104
500 pièces, 5/16 à 1/2, tête creuse assortie de vis de fixation en acier, prise hexagonale, 1 à 3/4 po de long
N° D’ARTICLE MI11717500
N° MFR02011104
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
500 pièces, 5/16 à 1/2, tête creuse assortie de vis de fixation en acier, prise hexagonale, 1 à 3/4 po de long
N° D’ARTICLE MI11717500
N° MFR02011104
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur maximale
    3/4 po
  • Taille de vis maximale
    1/2 po
  • Longueur minimale
    1 po
  • Taille minimale de la vis
    5/16 po
  • Nombre de tailles
    14

Détails

  • Type de lecteur
    Douille hexagonale
  • Type de tête
    Capuchon de douille
  • Comprend
    Plateau de rangement
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de pièces
    500
  • Type
    Vis de fixation

Aperçu

Description du fabricant
02011104 02011104 14 TAILLES 5/16 PO -1/2 PO DIA