Motion
02057156
Petite extrémité de 1.4717 po, grande extrémité de 1.8005 po, tige conique de 1-1/2 po, cannelure de 6-1/4 po, cannelure droite pour alésoir de type conique de 5MT mm, OAL de 13-1/4 po, coupe à droite, acier haute vitesse
N° D’ARTICLE MI11718330
N° MFR02057156
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Petite extrémité de 1.4717 po, grande extrémité de 1.8005 po, tige conique de 1-1/2 po, cannelure de 6-1/4 po, cannelure droite pour alésoir de type conique de 5MT mm, OAL de 13-1/4 po, coupe à droite, acier haute vitesse
N° D’ARTICLE MI11718330
N° MFR02057156
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de cannelure
    6-1/4 po
  • Grand diamètre d'alésoir
    1.8005 po
  • Longueur totale
    13-1/4 po
  • Diamètre de la tige
    1-15/32 po
  • Petit diamètre d’extrémité
    1.4717 po

Détails

  • Direction de coupe
    Main droite
  • Type de cannelure
    Droit
  • Revêtement de finition pour alésoir
    Lumineux
  • Fonction d'alésoir
    Finition

Aperçu

Description du fabricant
02057156 02057156 5MT HSS MT MACH FINISH
  • Les tiges coniques fixent solidement l’outil à la broche de la machine. La pièce est maintenue en place par friction de la tige conique contre la broche creuse maintenant l'outil. Ils ont un diamètre plus petit que les tiges droites.