Motion
02060028
10 pièces, diam. tête 1/4 à 1-1/2 po, 60° angle inclus, jeu de fraises à une extrémité, diam. tige 1/4 à 3/4 po, 6 cannelures, acier haute vitesse
N° D’ARTICLE MI11718340
N° MFR02060028
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
10 pièces, diam. tête 1/4 à 1-1/2 po, 60° angle inclus, jeu de fraises à une extrémité, diam. tige 1/4 à 3/4 po, 6 cannelures, acier haute vitesse
N° D’ARTICLE MI11718340
N° MFR02060028
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    1/4 po, 5/16 po, 3/8 po, 1/2 po, 5/8 po, 3/4 po, 7/8 po, 1 po, 1-1/4 po, 1-1/2 po
  • Angle inclus
    60 °
  • Diamètre de coupe maximal
    1-1/2 po
  • Diamètre maximal de la tête
    1-1/2 po
  • Diamètre de coupe min.
    1/4 po
  • Diamètre minimum de la tête
    1/4 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po, 1/2 po, 3/4 po

Détails

  • Angle de ligne centrale
    30 °
  • Application de fraisage
    Fraisage
  • Tête fraisée seulement
    Non
  • Matériau fraisé
    Acier haute vitesse
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Type de fin
    Célibataire
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Comprend le pilote
    Non
  • Angle maximum inclus
    60 °
  • Angle minimum inclus
    60 °
  • Nombre de cannelures
    6
  • Nombre de pièces
    10
  • Code PSC
    5133
  • L’ensemble comprend
    (10) Fraises
  • Matériau de l’unité de stockage
    Bois
  • Type d’unité de stockage
    Bloquer

Aperçu

Description du fabricant
02060028 02060028 10/PC 1/4-1-1/2" 60D H
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux
  • Les tiges droites sont utilisées pour des applications générales
  • La tige est plus petite que le diamètre de la mèche
  • Ils sont utilisés avec des perceuses portatives et des perceuses à colonne sur des matériaux ferreux et non ferreux.