Motion
02061828
Diam de tête 1-1/2 po, Diam à tige 3/4 po, 6 cannelures 82° fraise à grande vitesse en acier, fini brillant, OAL 3-1/2 po, embout simple, tige droite, coupe à droite
N° D’ARTICLE MI11718364
N° MFR02061828
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Diam de tête 1-1/2 po, Diam à tige 3/4 po, 6 cannelures 82° fraise à grande vitesse en acier, fini brillant, OAL 3-1/2 po, embout simple, tige droite, coupe à droite
N° D’ARTICLE MI11718364
N° MFR02061828
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    1-1/2 po
  • Angle inclus
    82 °
  • Longueur totale
    3-1/2 po
  • Diamètre de la tige
    3/4 po
  • Longueur de la tige
    1-5/8 po

Détails

  • Angle de ligne centrale
    41 °
  • Application de fraisage
    Fraisage
  • Revêtement de finition fraisé
    Lumineux
  • Tête fraisée seulement
    Non
  • Matériau fraisé
    Acier haute vitesse
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Type de fin
    Célibataire
  • Comprend le pilote
    Non
  • Nombre de cannelures
    6
  • Code PSC
    5133
  • Type de tige
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
02061828 02061828 1-1/2" 82D HSS 6FL CHA
  • Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil. Il augmente le débit des copeaux dans les matériaux plus mous comme l’aluminium, le bois et le plastique
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux.