Spécifications
Dimensions
- Longueur totale3 po
- Taille du filetage#10-24
Détails
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- Grade3.6
- MatérielAcier au carbone
- StyleEntièrement fileté
Aperçu
Description du fabricant
GOUJON EN ACIER Z 02089407 02089407 10/24 X 3
- L’acier au carbone est un métal doux et durable
- Il est couramment utilisé pour les applications générales sur les matériaux abrasifs, les matériaux non ferreux, les plastiques et le bois.