Motion
02122794
Vis mécanique à empreinte fendue M10x1.50, 25mm OAL - Tête ovale, Grade 18-8 et A2 Acier inoxydable, sans revêtement, sans rondelle
N° D’ARTICLE MI11718543
N° MFR02122794
Prix3.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis mécanique à empreinte fendue M10x1.50, 25mm OAL - Tête ovale, Grade 18-8 et A2 Acier inoxydable, sans revêtement, sans rondelle
N° D’ARTICLE MI11718543
N° MFR02122794

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix3.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    25.00 mm
  • Type de mesure de longueur
    Longueur totale
  • Taille du filetage
    M10x1.50

Détails

  • Type de lecteur
    À fentes
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de tête
    Ovale
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    18-8, A2
  • Système de mesure
    Métrique
  • Type de rondelle
    Sans rondelle

Aperçu

Description du fabricant
02122794 02122794 M10X25 A2 18-8 FENTE SS
  • Les vis à métaux sans rondelles peuvent être utilisées avec des rondelles plates et des rondelles de blocage
  • Les types de tête ovale ont des têtes ovales arrondies qui dépassent légèrement de la pièce une fois installées
  • Les types d’entraînement à fentes sont utilisés avec les tournevis à lame plate
  • Ils ont une fente linéaire qui s’étend sur toute la longueur de la tête
  • Les tournevis doivent être centrés dans la fente pendant le serrage, sinon ils glisseront et endommageront la fixation
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.