Motion
02123115
Longueur M10x1.5 20mm sous la tête, col carré standard, boulon de carrosserie
N° D’ARTICLE MI11718574
N° MFR02123115
Prix1.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Longueur M10x1.5 20mm sous la tête, col carré standard, boulon de carrosserie
N° D’ARTICLE MI11718574
N° MFR02123115

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    20.00 mm
  • Type de mesure de longueur
    Longueur sous la tête
  • Taille du filetage
    M10x1.5

Détails

  • Fixation standard
    DIN 603
  • Grade
    Grade austénitique A2
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de cou
    Carré standard
  • Système de mesure
    Métrique

Aperçu

Description du fabricant
02123115 02123115 M10X20 A2 18-8 CARR SS
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.