Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur2.1150 po
- Plage de diamètres intérieurs~2.1700 po
- Diamètre extérieur4.5450 po
- Plage de diamètres extérieurs4.4900 po~
- Taille de la vis2
- Épaisseur0.2130 po
Détails
- Revêtement de finitionGalvanisé
- MatérielAcier
- Qualité du matérielGrade 2
- TypeUSS
Aperçu
- Les rondelles plates USS (United States Standard) sont plus épaisses, ont un diamètre extérieur plus grand et ne s’ajustent pas aussi bien autour des boulons que les rondelles SAE (Society of Automotive Engineers).