Motion
02215267
Vis de 1 po, grade 2 Rondelle plate en acier USS 1.055 po DI x 2.53 po DE, 0.192 po d’épaisseur, fini galvanisé
N° D’ARTICLE MI11718875
N° MFR02215267
Prix93.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis de 1 po, grade 2 Rondelle plate en acier USS 1.055 po DI x 2.53 po DE, 0.192 po d’épaisseur, fini galvanisé
N° D’ARTICLE MI11718875
N° MFR02215267

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix93.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    1.0550 po
  • Plage de diamètres intérieurs
    ~1.0920 po
  • Diamètre extérieur
    2.5300 po
  • Plage de diamètres extérieurs
    2.4930 po~
  • Taille de la vis
    1
  • Épaisseur
    0.1920 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 2
  • Type
    USS

Aperçu

Description du fabricant
02215267 02215267 1 PO 10LB/PQT ZINC USS FL
  • Les rondelles plates USS (United States Standard) sont plus épaisses, ont un diamètre extérieur plus grand et ne s’ajustent pas aussi bien autour des boulons que les rondelles SAE (Society of Automotive Engineers).