Motion
02246429
Les formes de coupe transversale rondes de 1/4 po d’épaisseur, Shore 65 - 75, -15 à 400°F peuvent être utilisées dans des applications statiques et dynamiques. Ils sont utilisés comme joint mécanique et sont logés dans une rainure et comprimés pendant l’assemblage entre deux pièces ou plus.|Viton est un matériau hautement résistant à la corrosion utilisé contre les fluides pétroliers, les lubrifiants de diester, les fluides de silicone, les esters de phosphate, les solvants et les acides, sauf pour les acides nitriques fumants. Il est particulièrement bon pour les services d’aspiration dure et une faible perméabilité aux gaz. Ne pas utiliser avec des acétates, des cétones, de l’alcool méthylique, des liquides pour freins, de l’eau chaude ou de la vapeur.
N° D’ARTICLE MI11719026
N° MFR02246429
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Les formes de coupe transversale rondes de 1/4 po d’épaisseur, Shore 65 - 75, -15 à 400°F peuvent être utilisées dans des applications statiques et dynamiques. Ils sont utilisés comme joint mécanique et sont logés dans une rainure et comprimés pendant l’assemblage entre deux pièces ou plus.|Viton est un matériau hautement résistant à la corrosion utilisé contre les fluides pétroliers, les lubrifiants de diester, les fluides de silicone, les esters de phosphate, les solvants et les acides, sauf pour les acides nitriques fumants. Il est particulièrement bon pour les services d’aspiration dure et une faible perméabilité aux gaz. Ne pas utiliser avec des acétates, des cétones, de l’alcool méthylique, des liquides pour freins, de l’eau chaude ou de la vapeur.
N° D’ARTICLE MI11719026
N° MFR02246429
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    6.0000 po à 6 po
  • Extérieur Diamètre  
    6.5000 po à 6-1/2 po
  • Épaisseur
    1/4 po

Détails

  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Numéro du tiret
    437
  • Duromètre sur la rive
    65 - 75
  • Matériel
    Viton
  • Type de produit
    Joints toriques

Aperçu

Description du fabricant
02246429 02246429 -437 2/PAQUET VITON 70 ORI
  • Les formes rondes en coupe transversale peuvent être utilisées dans des applications statiques et dynamiques. Ils sont utilisés comme joint mécanique ou joint d’étanchéité et sont logés dans une rainure et comprimés pendant l’assemblage entre deux pièces ou plus.
  • Viton est un matériau hautement résistant à la corrosion utilisé contre les fluides pétroliers, les lubrifiants de diester, les fluides de silicone, les esters de phosphate, les solvants et les acides, sauf pour les acides nitriques fumants. Il est particulièrement bon pour les services d’aspiration dure et une faible perméabilité aux gaz. Ne pas utiliser avec des acétates, des cétones, de l’alcool méthylique, des liquides pour freins, de l’eau chaude ou de la vapeur.