Motion
02276483
Roulette de plaque - matériau de roue en fer, diamètre de roue de 4 po, largeur de face de 2.0000 po, capacité de charge de 700 lb
N° D’ARTICLE MI11719132
N° MFR02276483
Prix52.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulette de plaque - matériau de roue en fer, diamètre de roue de 4 po, largeur de face de 2.0000 po, capacité de charge de 700 lb
N° D’ARTICLE MI11719132
N° MFR02276483

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix52.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Fixation de la taille du boulon
    1/2 po
  • Espacement des trous de boulon
    3-3/8 x 5-1/4 à fentes à 2-7/16 x 4-15/16
  • Largeur de la face
    2.0000 po
  • Hauteur totale
    5-5/8 po
  • Taille de la plaque
    4-1/2 x 6-1/4 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre de la roue
    4 po
  • Largeur de roue
    2 po

Détails

  • Application
    Usage général
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Construction
    Étampe formée
  • Revêtement de finition
    Zinc
  • Capacité de charge
    700 lb
  • Montage
    Plaque supérieure
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Style
    Émerillon
  • Type de roulement
    Rouleau
  • Matériau de la roue
    Fonte
  • Type de matériau de roue
    Fer

Aperçu

Description du fabricant
02276483 02276483 4X2 po 1/2BO SW CAS IRN