Motion
02277028
Roulette de plaque - matériau de roue en acier, diamètre de roue de 4 po, largeur de face de 2.0000 po, capacité de charge de 1,000 lb
N° D’ARTICLE MI11719144
N° MFR02277028
Prix39.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulette de plaque - matériau de roue en acier, diamètre de roue de 4 po, largeur de face de 2.0000 po, capacité de charge de 1,000 lb
N° D’ARTICLE MI11719144
N° MFR02277028

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix39.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Fixation de la taille du boulon
    3/8 po
  • Espacement des trous de boulon
    2-5/8 x 3-5/8 à fentes à 3 x 3
  • Largeur de la face
    2.0000 po
  • Hauteur totale
    5-5/8 po
  • Taille de la plaque
    4 x 4-1/2 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre de la roue
    4 po
  • Largeur de roue
    2 po

Détails

  • Application
    Usage général
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Construction
    Étampe formée
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre blanc
  • À utiliser avec
    39664792
  • Capacité de charge
    1,000 lb
  • Montage
    Plaque supérieure
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Style
    Émerillon
  • Type de roulement
    Rouleau
  • Matériau de la roue
    Semi-acier
  • Type de matériau de roue
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
02277028 02277028 4X2 PO SW STL BLANC ROL GLI