Spécifications
Dimensions
- Fixation de la taille du boulon3/8 po
- Espacement des trous de boulon2-5/8 x 3-5/8 à fentes 3 x 3,2-5/8 x 3-5/8 à fentes 3 x 3
- Largeur de la face2.0000 po
- Hauteur totale7-1/2 po
- Taille de la plaque4.0000 x 4-1/2 po / 253 x 254 mm
- Diamètre de la roue6 po
- Largeur de roue2 po
Détails
- Type de rouletteÉmerillon
- ConstructionÉtampe formée
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre blanche
- À utiliser avec38405833
- Capacité de charge1200 lb
- MontagePlaque supérieure
- Type de produitRoulettes médicales
- StylePivot, Pivot
- Plaque supérieure4 x 4-1/2
- TypeContenant d’assainissement
- Type de roulementSimple
- Matériau de la roueSemi-acier
- Type de matériau de roueSemi-acier