Motion
02277457
Roulette de plaque - matériau de roue en caoutchouc, diamètre de roue de 8 po, largeur de face de 2.0000 po, capacité de charge de 990 lb
N° D’ARTICLE MI11719162
N° MFR02277457
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulette de plaque - matériau de roue en caoutchouc, diamètre de roue de 8 po, largeur de face de 2.0000 po, capacité de charge de 990 lb
N° D’ARTICLE MI11719162
N° MFR02277457
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Fixation de la taille du boulon
    3/8 po
  • Espacement des trous de boulon
    2-5/8 x 3-5/8 à fentes à 3 x 3
  • Largeur de la face
    2.0000 po
  • Hauteur totale
    9-1/2 po
  • Taille de la plaque
    4 x 4-1/2 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre de la roue
    8 po
  • Largeur de roue
    2 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Moule en polyuréthane sur métal
  • Application
    Usage général
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Construction
    Étampe formée
  • Revêtement de finition
    Zinc
  • Capacité de charge
    990 lb
  • Montage
    Plaque supérieure
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Style
    Émerillon
  • Type de roulement
    Rouleau
  • Matériau de la roue
    Polyuréthane
  • Type de matériau de roue
    Caoutchouc

Aperçu

Description du fabricant
02277457 02277457 8X2" SW POLY MOM GLIDE